Gata de acero con bomba doble 3,0 T
Gata hidráulica básica, de doble bomba
GATO TIPO PATIN 3 TONELADAS
Nº de art. 071554 310
EAN 4056807092430
Inicia sesión o regístrate para ver los precios



Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Máxima fiabilidad probada de la unidad hidráulica con características de uso profesional diario en garajes
- Ruedas giratorias resistentes y base de construcción duradera
- Protección automática contra sobrecargas
- Diseñado con mango de 2 piezas con práctico bloqueo por giro y liberación para facilitar el movimiento
- Doble bomba para una rápida elevación
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónLa capacidad de 3 toneladas es esencial para aplicaciones en SUV, etc.
Capacidad de carga | 3 t |
Altura mínima (A) | 130 mm |
Altura máxima (B) | 465 mm |
Anchura | 328 mm |
Longitud | 630 mm |
Altura | 162 mm |
Número de rollos | 4 Uds |
Color | Rojo |
Material | Acero |
Peso del producto (por artículo) | 29,300 kg |