Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Galga de espesores de precisión

Galga de espesores de precisión
JUEGO GALGAS 0,05-1,00MM - 20 PIEZAS

Nº de art. 071351 42
EAN 4011231705042
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Galga de espesores de precisión

Nº de art. 071351 42

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para medición de ranuras y separaciones y controlar la holgura en guías de deslizamiento, rodamientos, pistones, etc.
  • Galgas de espesores cónicas con dimensiones fáciles de leer

  • Hojas de las galgas revestidas de una funda de plástico de excelente calidad

  • Tornillo de sujeción para fijar las hojas de las galgas

  • Herramienta esencial para cuando efectuar mediciones resulte muy complicado o imposible
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de lámina

12,7 mm

Longitud de lámina

100 mm

Longitud

105 mm

Color

Verde

Material de la hoja

Banda elástica de acero

Número de chapas

20 Uds

Grosor mínimo/máximo de la hoja

0,05-1 mm

Lista de grosores de hoja

0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1