Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Gafas de seguridad Wega®

Gafas de seguridad, Wega
GAFAS-PROTECCION-WEGA-TRANSPARENTES

Nº de art. 0899102115
EAN 4049557822631

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Gafas de seguridad Wega®

Nº de art. 0899102115

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Gafas de seguridad deportivas con una protección completa total

Tecnología de dos componentes para un alto nivel de protección y máximo confort


  • Protege los ojos de forma segura contra partículas voladoras

  • Se adaptan a la forma del rostro de cada usuario para una mayor comodidad y una protección total


Combina las propiedades de las gafas de seguridad con las de las gafas de visión completa


Ajuste perfecto con regulación de longitud e inclinación de las patillas


Revestimiento de alta calidad de las lentes:


  • La parte exterior es extremadamente resistente a las rayaduras

  • La parte interior cuenta con un revestimiento libre de neblina permanente


Protección UVA 100 % (hasta 400 nm)

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Gracias a su excelente versatilidad, las gafas de seguridad Wega® son las gafas ideales para condiciones de aplicación muy cambiantes. Desde trabajos de torneado y fresado hasta aplicaciones con un alto nivel de carga de partículas y polvo, pasando por la protección contra el viento en trabajos en exteriores, Wega® es un compañero muy fiable. Para una protección completa, combine este producto con otros equipos de protección personal.

Color de la lente de seguridad

Transparente

Material de la lente de seguridad

Policarbonato

Protección UV

400 nm

Estándar EN

166, 170

Resistencia mecánica

F (45 m/s)

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 FKN

Peso del producto (por artículo)

49.000 g

Revestimiento del panel protector

Interior antivaho permanente, Diseño duradero y sin niebla en el exterior