Set de protección de interior de vehículo 5 piezas
Protec. interior vehí., set 5 pz. en dispensador
FUNDAS PROTECTORAS PARA ASIENTO-5IN1-200
Nº de art.
0899500051
EAN 4050382124944
Inicia sesión o regístrate para ver los precios





Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para interiores de vehículos; consta de un protector de asientos, alfombrilla y funda protectora para el volante, la palanca de cambios y el freno de mano
Fácil de usar
- Todos los protectores necesarios extraíbles desde una sola ranura
- Facilita la planificación de los requisitos de material, ya que se trata de un solo artículo; ahorra espacio de almacenamiento y excluye la necesidad de usar sistemas dispensadores
- Apto para el interior de la mayoría de vehículos
- Ayuda a los mecánicos a cumplir los estándares de calidad necesarios
- Todos los protectores están protegidos contra el polvo en una caja dispensadora (L. × An. × Al. en mm: 720 × 170 × 170)
Protector del asiento y alfombrilla
- Ajuste y adhesión perfectos gracias a la parte inferior antideslizante
- Protege contra el aceite, la suciedad y el agua
Film protector para el volante, la palanca de cambios y el freno de mano
- El film multicapa es especialmente antideslizante y adherente
- Film con alta capacidad de eextensión, se adapta de forma flexible al contorno
- El material transparente permite ver los símbolos
- Protege los controles contra la suciedad
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)