Fusible reseteable MINI
Fusible reseteable Mini
FUSIBLE RESETEABLE MINI 5 AMP.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Interruptor térmico con codificación por colores
Fácil de restablecer manualmente
mediante el interruptor de restablecimiento rojo
Sin costoso tiempo de inactividad
Elimina la necesidad de cambiar los fusibles en los circuitos defectuosos
El botón de restablecimiento no debe estar bloqueado. El botón de restablecimiento y el disparador manual solo se pueden accionar sin tensión.
Hojas de datos(X)
Corriente máxima | 5 A |
Color | Marrón claro |
Tensión nominal máxima | 29 V/CC |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -40 hasta 85 °C |
Superficie de los contactos | Estañado |