Frontal de cabeza LED recargable Ergopower Sensor Petite
Fontal de cabeza LED a batería Ergopower PETITE
LÁMPARA FRONTAL LED PEQ. (USB-C)
Nº de art. 0827809637
EAN 4065746670326
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cabezal de lámpara giratorio en 40°
Encendido y apagado de la luz sin manos
Función de detección
Dos niveles de iluminación
- Nivel 1: intensidad lumínica media
- Nivel 2: intensidad lumínica máxima
Hojas de datos(X)
Para interiores y exteriores
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 80 |
Flujo luminoso mínimo/máximo | 100 / 200 lm |
Temperatura de color | 6500 K |
Período luminoso mínimo/máximo | 2-4 h |
Tiempo de carga | 2,5 h |
Clase de protección IP | IP 65 |
Tensión nominal | 3,7 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 600 mAh |
Tipo de batería recargable/batería | Polímero de litio |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Tipo de conexión | USB, USB tipo C |
Material | Plástico/metal |