Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Fresadora neumárica recta larga 1/4" Herramienta neumática de uso profesional con 5” de extensión para facilitar la operación en áreas restringidas y el acceso al interior de las piezas.

Fresadora neumática 1/4 pulgadas larga
ESMERILADOR NEUMÁTICO CUELLO LARGO 1/4"

Nº de art. 0703228014

EAN 4066443054969

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Fresadora neumárica recta larga 1/4" Herramienta neumática de uso profesional con 5” de extensión para facilitar la operación en áreas restringidas y el acceso al interior de las piezas.

Nº de art. 0703228014

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Características


  • Mandril de 1/4”.

  • Diseño liviano y compacto, tan sólo 1 kg, lo que permite trabajar con una sola mano.

  • Silenciador de escape trasero giratorio de 360°.

  • Regulador de aire superior.

  • Cubierta hecha en composite moldeado alrededor de una carcasa de aleación de aluminio liviano.

  • Longitud de 5” (127 mm).

  • Palanca de seguridad que evita el arranque accidental de la máquina.

  • Expulsión trasera del aire.


Ventajas


  • Incorpora regulador de aire.

  • Incluye silenciador.
Aviso

Esta herramienta no debe ser equipada con hojas de sierra, brocas, etc.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para servicios de desbaste, pulido, rectificado de piezas y cordones de soldadura. Esta fresadora está diseñada principalmente para usarse con limas rotativas (fresas) abrasivas. También se puede usar con limas rotativas de acero, siempre que las revoluciones máximas coincidan con las revoluciones de la fresadora.

Instrucciones

Antes de comenzar a utilizar la herramienta neumática, lea atentamente el manual de instrucciones. Antes de conectar la manguera, aplique de 4 a 5 gotas de aceite neumático de buena calidad en la entrada de aire. Después de 3 a 4 horas de funcionamiento, vuelva a lubricar. Seleccione una lima rotativa (fresa) adecuada que tenga una velocidad de rotación libre superior a la velocidad máxima marcada en la herramienta. Asegúrese de que el diámetro del vástago coincida exactamente con el diámetro de la pinza de la fresadora. Empuje el vástago tanto como sea posible dentro de la pinza y apriete la tuerca de la pinza con las llaves provistas en la tuerca de la pinza y el eje de salida. El vástago de la lima rotativa (fresa) se puede tirar hacia adelante desde la longitud máxima de inserción, pero siempre asegúrese de que la longitud mínima de agarre no sea inferior a 10 mm.

Diseño

0° recto

Velocidad a ralentí máxima

20000 U/min(rpm)

Potencia de salida

0,5 hp

Diámetro interior mínimo de la manguera

10 mm

Peso de la máquina

0,99 kg

Consumo de aire

4 Cubicfeet/minute

Rosca de conexión

1/4 pulgada