Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Fresa para aluminio y PVC Tipo A

Fresa de tipo A para aluminio y PVC
FRESOLIN-HSS-ALUMINIO-FORMA-A-5X60MM

Nº de art. 061812 05
EAN 4045989107452

Precios visibles tras iniciar sesión
Fresa para aluminio y PVC Tipo A

Nº de art. 061812 05

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Un filo de corte
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Especialmente adecuada para taladrar orificios en puertas y ventanas de aluminio y PVC

Longitud útil

12 mm

Diámetro del vástago (d2)

8 mm

Longitud (l1)

60 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas