Fresa helicoidal escalonada
Broca helicoidal escalon. HSS Performance sin rec.
FRESA ESCALONADA HSS PERF D6-30
ZEBRA




Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Vida útil hasta 4 veces más prolongada
En comparación con las brocas escalonadas sin recubrimiento similares
Mejor centrado y taladrado de puntos hasta un 100 % más rápido
Velocidad exclusiva de desbaste
Aceleración del proceso de taladrado general
Fuerzas de avance significativamente menores
Geometría de corte optimizada
- Funcionamiento extraordinariamente suave sin quedar atrapada en la pieza de trabajo
- Sin deformación de la chapa metálica
- Redondez del orificio mejorada
- Se ha reducido en gran medida la formación de rebabas en los bordes
Fuerza ejercida sobre la herramienta durante el proceso de taladrado hasta un 80% menor
Perfil de corte optimizado con transiciones más suaves entre las distintas etapas
Vástago de 3 caras
- Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
- Transmisión óptima de fuerzas
- Protección del portabrocas frente a daños
- La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Hojas de datos(X)
- Centrado, taladrado, perforación de núcleo y desbarbado de chapas metálicas, tuberías y perfiles en un solo paso, utilizando tanto brocas manuales como equipos fijos.
- La última generación de brocas escalonadas Performance es ideal para el procesamiento de chapas metálicas, paneles, perfiles y tuberías de acero no aleado convencional con una resistencia de hasta 900 N/mm2, aluminio, hierro fundido, latón, bronce, madera y plásticos con un grosor de hasta 4,0 mm. Los aceros aleados con una resistencia de hasta 900 N/mm2 pueden procesarse con un grosor de hasta 2,0 mm.
- Asegúrese de que haya suficiente refrigeración o lubricación
- Asegúrese de que el avance sea uniforme
- Respete la tabla de velocidades
- No empuje durante la perforación sacabocados: la broca escalonada se retraerá automáticamente en la chapa metálica
Diámetro mínimo/máximo de taladrado | 6-30 mm |
Diámetro del vástago | 10 mm |
Longitud del vástago | 24 mm |
Longitud | 94 mm |
Estilo del vástago | Vástago de 3 caras |
Superficie | Natural |
Material a procesar | Acero |
Art. N.º | Número de pasos | Diámetro del área de taladrado [mm] |
0694453412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694453420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694453421 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694453630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
0694453637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
0694453639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
0694453640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |