Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Filtro de polen

Filtro de polen
FILT.POL.A3(13>)/GOLFVII/PASSAT(16>)

Nº de art. 0764210007
EAN 4061975998927

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Filtro de polen

Nº de art. 0764210007

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Producto desarrollado para filtrar el aire que proviene del exterior del vehículo y que circula en el interior a través del sistema de ventilación y aire acondicionado.
  • Fabricado con filtrante compuesto 100% por fibras de poliéster, y micro-estructura capaz de retener los contaminantes e impurezas presentes en el flujo de aire.

  • Retiene hasta 99,5% de partículas contaminantes y microorganismos.

  • Evita enfermedades respiratorias.

  • Mejora la calidad del aire en el interior del vehículo.

  • Mayor eficiencia del aire acondicionado.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Vehículos livianos y pesados.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas