Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Film protector para cabina de pintura 4 en 1

Film protector de armario para pintura
PROTECTOR-CABINAS-4-EN-1

Nº de art. 0992417260
EAN 4053479411927

Precios visibles tras iniciar sesión
Film protector para cabina de pintura 4 en 1

Nº de art. 0992417260

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 2 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Film protector de 4 capas para cabinas de pintura y áreas de reparación de pequeña envergadura
  • Aplicación única para múltiples usos gracias a sus cuatro capas

  • Prolonga en años la vida útil de la cabina de pintura

  • Protección óptima contra la neblina de pintura

  • Cargada estáticamente: menor retención de polvo y menor necesidad de repasar el trabajo

  • Instalación y extracción fáciles y rápidas, solo requieren una persona

  • Mayor tiempo de funcionamiento: según las cantidades de pintura, cada una de las cuatro capas se puede dejar en la cabina de pintura durante más tiempo.

  • La cinta adhesiva con resistencia térmica puede quitarse sin dejar residuos

  • Sin silicona

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Protege cabinas de pintura y áreas de reparación de pequeña envergadura contra el polvo y la neblina de pintura.

Instrucciones

1. Aplique el film protector de pintura a la altura necesaria y desenrolle a lo largo de las paredes interiores.


2. Estire la primera capa hacia abajo y alise.


3. Tras su uso, retire la primera capa a través de la perforación situada debajo de la tira adhesiva.


4. Estire la siguiente capa hacia abajo y alise.


5. Una vez se haya utilizado la última capa, retire el film protector y la tira adhesiva, y aplique un nuevo rollo de protección de cabina de pintura 4 en 1.

Material

PE - polietileno

Longitud

20 m

Anchura

2,10 m

Grosor de la lámina

12,5 µm

Resistencia a temperatura máxima

140 °C