Extractor, pata doble, gancho doble
Extractor de dos brazos con gancho doble
DDU /ABZIEHER-(IN-AUS)-2ARMIGNW90MM
Nº de art. 0714522091
EAN 4024835926225
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Los extremos de gancho reversibles anchos o estrechos se fijan automáticamente.
- Cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más firmemente se sujetarán los brazos del extractor. Esto hace que el proceso de extracción sea extraordinariamente seguro.
- Los extremos de gancho reversibles se pueden cambiar según la aplicación.
- Con extremos de gancho anchos para una extracción segura y extremos de gancho estrechos para aplicaciones en espacios reducidos.
- Los extremos anchos del gancho tienen una ranura de 8 mm de anchura; las arandelas o engranajes también se pueden extraer con tornillos M8.
- Travesaños y ganchos forjados en estampación; husillo carbonitrurado al gas
- Los pies fresados con precisión llegan de forma fiable y suave detrás de las piezas que se van a extraer.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Ancho de fijación externa (A) | 90 mm |
Profundidad de sujeción (B) | 80 mm |
Longitud del husillo | 125 mm |
Número de brazos | 2 Uds |
Ancho de gancho (extremo estrecho) (D1) | 10 mm |
Anchura del gancho (extremo ancho) (D2) | 17 mm |
Longitud de la punta del gancho (E) | 7 mm |
Grosor de la punta del gancho (F) | 2 mm |
Peso de máximo de la extracción (t max) | 2 t |
Dimensión de la rosca | M14 x 1,5 |