Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Estropajo combinado

Estropajo combinado
COMBI ESPONJA LIMPIEZA AUTOMOVIL

Nº de art. 0899700410
EAN 4038898877042

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Estropajo combinado

Nº de art. 0899700410

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El estropajo combinado tiene dos lados diferentes, lo que hace que sea ideal para limpiar las lunas.

Material compuesto


  • El lado amarillo duro ablanda la suciedad gruesa

  • El lado marrón absorbe la suciedad fina
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para limpiar gran cantidad de superficies. El lado grueso está especialmente indicado para la eliminación de insectos de las ventanas del coche

Material

Espuma de poliuretano

Color

Amarillo, Marrón

Longitud x anchura x altura

140 x 90 x 60 mm

Longitud

140 mm

Anchura

90 mm

Altura

60 mm

Formulario

Rectangular

Condiciones de deflexión de la fuerza de compresión

40 % de deformación

Desviación mínima de la fuerza de compresión

4 kPa

Desviación máxima de la fuerza de compresión

7.5 kPa

Resistencia mínima a la tracción longitudinal

70 kPa

Resistencia mínima a la tracción transversal

70 kPa

Elongación diagonal de ruptura mínima

50 %

Elongación de ruptura longitudinal mínima

50 %