Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Grasa para cadenas Lube Road

Spray para cadenas base sintética LUBE ROAD
GRASA CADENA MOTO 200ML

Nº de art. 0893106200
EAN 4061975794765
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Grasa para cadenas Lube Road

Nº de art. 0893106200

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Grasa líquida en spray repelente de impurezas con efecto duradero especial para cadenas de transmisión.

Características


  • Óptimo poder de adherencia. Cuanto mayor sea el roce entre el producto y las partes mecánicas, mayor poder de adherencia a la superficie.

  • Lubrica partes expuestas a altas presiones, impacto y vibraciones.

  • Reduce el roce, cesando inmediantamente el ruido entre las piezas.

  • Producto con base sintética.

  • Resistente a temperaturas entre 35°C a 200°C.

  • Evaporación inmediata del solvente.

  • Baja vicosidad al ser pulverizado.

  • Libre de silicona, resinas y ácidos.

  • Resistencia a presión: 295N/mm.

  • Resistencia al agua, incluso salada y caliente manteniendo la lubricación de las piezas.


Ventajas


  • Producto con base sintética.

  • Óptimo poder de adherencia.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Cadenas de transmisión convencional y con oring, xring, zring, rodamientos blindados, visagras, engranajes y superficies deslizantes.

Instrucciones

Agite antes de usar. Limpie la superficie donde el producto será aplicado. Aplique el producto directamente en el punto a ser lubricado.

Vida útil desde la producción

12 mes

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

200 °C

Color

Marrón claro

Condiciones de temperatura mínima

-5 °C

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento ventilada, sin exposición a la luz solar, a una temperatura entre 10 °C y 30 °C

Contenido

200 ml

Olor/fragancia

Característica

Viscosidad de la base de aceite cinemática

1800 mm²/s

Condiciones de densidad

a 25°C

Densidad

0,72 g/cm³

Sin resina

Punto intermitente mínimo

-26 °C

Sin ácidos

Condiciones de temperatura máxima

40 °C

Base química

Emulsión de aceite en agua

Sin silicona

Peso del contenido

180 g

Resistencia a corto plazo mínima a la temperatura

-35 °C