Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Spray para cable metálico

Spray para cable metálico
GRASA-CONSISTENTE-SPRAY-500ML

Nº de art. 08931058
EAN 4056807623979
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Spray para cable metálico

Nº de art. 08931058

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La cera protectora con OMC2 lubrica y preserva las superficies

No sufre goteo con el incremento de las temperaturas


Ideal para áreas expuestas a la luz solar directa



Óptimas propiedades de fluencia


  • Buena penetración de la cera lubricante en espacios estrechos

  • Lubricación de áreas de difícil acceso


Excelente resistencia al agua


  • Ideal para uso en exteriores

  • Protege contra la humedad y el agua

  • Excelente protección contra la corrosión


Contiene aditivos con tecnología OMC2


  • Película de lubricante mejorada

  • Protección contra el óxido más prolongada

  • Poco desgaste

  • Mayor vida útil


Sin silicona, resina ni AOX



Sin lubricantes sólidos



Compatible con elastómeros de caucho de Viton y nitrilo butadieno

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Cera de protección de alta calidad con tecnología OMC 2 para lubricación y conservación

Instrucciones

Limpie previamente y por completo las piezas con un limpiador de frenos. Pulverice de manera uniforme. Repita la aplicación para obtener una capa protectora gruesa.

Base química

Cera sintética oxidante

Color

Marrón

Olor/fragancia

Característica

Densidad

0,775 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C

Condiciones de temperatura máxima

120 °C

Período de protección contra la corrosión/categoría

Sin manchas de óxido tras 7 ciclos

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN 51802

Comportamiento en contacto con agua

0-90

Condiciones de comportamiento en contacto con agua

de acuerdo con DIN 51807-1

Sin resina

Sin silicona

Sin AOX

Contenido

500 ml

Vida útil desde la producción

24 mes