Esponja para vehículos combinada
Esponja para vehículos combinada
ESPONJA NEGRA PARA LAVADO DE AUTOS
Nº de art. 0899700413
EAN 4099618847097
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para el lavado a mano profesional de vehículos
La esponja para vehículos combinada cuenta con dos superficies diferentes
- El lado gris está hecho de espuma suave que favorece la formación de espuma y es muy absorbente, lo que facilita la eliminación de la suciedad y la limpieza del vehículo.
- El lado negro se puede utilizar para eliminar la suciedad persistente, como los restos de insectos, sin apenas esfuerzo. El lado abrasivo está diseñado para que sea suave con la pintura y no deje arañazos.
Aviso
Después de su uso, enjuáguela con agua limpia, escúrrala bien y deje que se seque al aire.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
La esponja para vehículos combinada es versátil y ha sido especialmente desarrollada para la limpieza de vehículos
- Dos lados diferentes
- Favorece la formación de espuma
- Capacidad absorbente
- Suave con la pintura
Humedezca la esponja antes de usarla. Para ello, sumerja la esponja en el cubo de lavado para que absorba mucha agua; esto asegurará que la esponja limpie el vehículo con suavidad.
Material | Espuma |
Color | Gris, Negro |
Longitud x anchura x altura | 180 x 120 x 60 mm |
Longitud | 180 mm |
Anchura | 120 mm |
Altura | 60 mm |