Espiga de manguera con rosca exterior
Boquilla, rosca exterior, aire comprimido
ACOPLE MACHO 3/8 RAPIDO
Nº de art. 06992138
EAN 4038898963318
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Latón
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material | Latón |
Rosca de conexión | ET G 3/8 pulgadas |
Longitud (L) | 33 mm |
Superficie | Latonado |
Ancho de llave (SW) | 19 mm |
Presión máxima | 35 bar |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -20 hasta 100 °C |