Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Escofina para madera Según DIN 7263, tipo C

Escofina para madera, tipo C
LIMA MADERA 1/2 CAÑA MEDIA DIN 7263

Nº de art. 071461 69

EAN 4045989854035

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Escofina para madera Según DIN 7263, tipo C

Nº de art. 071461 69

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Corte de lima de geometría ideal (ángulo de corte, altura de diente y espaciado ideales)


  • Garantiza una superficie de la pieza limpia y evita tener que perder tiempo repasando el trabajo.

  • Facilita la correcta eliminación de viruta y evita que la pieza se arañe.

  • Aumenta el rendimiento de corte con un menor consumo de energía. El acero de gran calidad y el reforzado exhaustivo garantizan una larga vida útil.

  • La virola cónica garantiza que la lima se ajuste firmemente al mango.
Aviso

--- fina

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud de la hoja de lima (L)

250 mm

Anchura (B)

23,8 mm

Corte de lima

2