Escobillas limpiaparabrisas para coche RedLine convencional
Escobillas limpiaparabrisas coche básicas
PLUMILLA UNIV 18 450MM

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Embalaje práctico con perforación
- Bajos costes de almacenamiento
- Surtido JH
- Diseño elegante y atractivo
Protección de los bordes
- Labio de limpieza de caucho natural con revestimiento especial de compuesto de grafito
- Funcionamiento sin ningún problema
- Resistente a la radiación UV y al ozono
- Rango de temperaturas de funcionamiento amplio
Sistema de barra metálica con remaches de acero inoxidable
- Resistente a los efectos de la intemperie (72 horas de pruebas de pulverización salina según DIN EN ISO 9227)
- Buena capacidad de recarga
Asegúrese de que la superficie del parabrisas no contenga aceite, cera, alquitrán y demás restos de suciedad para preservar la vida útil del producto. Los limpiaparabrisas deben sustituirse en caso de manchas o disminución del rendimiento de los limpiaparabrisas. Recomendamos sustituir los limpiaparabrisas cada 6 meses.
Hojas de datos(X)
Adaptador 3 en 1: 1 ud., preinstalado; adecuado para debajo de los brazos del coche:
- 9 x 3 mm e inserto en U de 9 x 4 mm
- Pasador lateral de 4,8 mm y pasador lateral de 6,35 mm
- 7,3 x 2,7 mm de tipo bayoneta
Longitud | 450 mm |
Longitud en pulgadas | 18 in |