Escobillas limpiaparabrisas p. coche estándar Con adaptador múltiple premontado
Escobillas limpiaparabrisas coche estándar
PLUMILLA STANDARD 13 - 325MM
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Embalaje sellable individual
- La longitud se puede adaptar de forma individual
- Bajos costes de almacenamiento y requisito de espacio mínimo
Sistema de barra metálica resistente
- Juntas individuales conectadas a través de remaches de acero inoxidable
- Alta resistencia a la intemperie
- Juntas de pasador de acero inoxidable con carcasa de plástico
- Funcionamiento silencioso de las escobillas del limpiaparabrisas
Se pueden reponer (gomas de escobillas de repuesto)
- Costes de almacenamiento optimizados
- Respetuoso con el medio ambiente
La entrega incluye:
1 limpiaparabrisas con perfil de protección de esquinas que incluye un adaptador múltiple preinstalado y 9 adaptadores con clip en U para una mayor cobertura de mercado
Seguridad:
Asegúrese de que la superficie del parabrisas no contenga aceite, cera, alquitrán y demás restos de suciedad para preservar la vida útil del producto.
Nota:
Durante todo el montaje, coloque un material protector en el parabrisas.
Instalación:
Por razones aerodinámicas (función de alerón), durante el montaje debe asegurarse de que el logotipo perforado de la escobilla del limpiaparabrisas se sitúa frente al capó del motor.
Hojas de datos(X)
Para coches antiguos con soportes de gancho (9 x 4 y 9 x 3 mm) y nuevos vehículos con brazos de limpiaparabrisas de gancho (por lo general, coches pequeños o fabricantes de vehículos asiáticos).
Longitud | 325 mm |
Longitud en pulgadas | 13 in |