Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Escalera de tijera de aluminio Con remaches

Escalera de tijera con peldaños, aluminio
ESCALERA DOBLE-ALU-2X5STUF

Nº de art. 0962931505
EAN 4045727218259
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Escalera de tijera de aluminio Con remaches

Nº de art. 0962931505

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diseño remachado
  • Peldaños de 85 mm de profundidad con superficie dentada que garantizan una colocación segura, cómoda y firme

  • Estable, buena resistencia a la torsión

  • Conexión puntal-pedal con remaches especiales

  • Puntales de apalancamiento adicionales

  • Muy buena resistencia a la flexión, ya que los peldaños y los puntales están fabricados a partir de perfiles de aluminio extruido
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aluminio

Superficie

Natural

Número de peldaños

2 x 5

Longitud

1.19 m

Anchura (parte inferior)/anchura (parte superior)

0,47/0,34 m

Medidas de riel

84,6 mm x 20,2 mm

Distancia de escalón

230 mm

Profundidad del peldaño

85 mm

Área de soporte según TRBS 2121-2

Longitud de zancada

1.05 m

Altura, vertical

1.07 m

Capacidad de carga

150 kg

Altura del soporte

0.63 m

Altura de trabajo

2.13 m

Altura de alcance

2.63 m

Peso

7.3 kg

Normas

EN 131