Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Escalera de aluminio multiusos

Escalera multiusos con plataforma de trabajo
ESCALERA PLEGABLE, MALETERO 3,49M

Nº de art. 0962931613
EAN 4053479827445
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Escalera de aluminio multiusos

Nº de art. 0962931613

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Escalera plegable y versátil, que puede utilizarse tanto abierta a modo de escalera doble como apoyada contra una superficie, o como plataforma de trabajo.

Ahorro de espacio en vehículos y almacenes


Compacta una vez plegada



Juntas de alambre de acero muy resistentes, que se acoplan automáticamente



Muy resistente a la torsión


Junta de cuatro posiciones y unión de larguero/peldaño a presión



Muy buena resistencia a la flexión


Peldaños de aluminio extruido



Apoyo seguro


Pies antideslizantes de 2 componentes



Escalones de seguridad


Peldaños ranurados

Aviso

El travesaño (incluido el material de fijación) se incluye con la escalera y se puede instalar en unos sencillos pasos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aluminio

Superficie

Natural

Número de peldaños

4 x 3

Anchura

0,35 m

Longitud del travesaño

0,75 m

Dimensiones transversales

64 x 25 mm

Medidas de riel

64 mm x 25 mm

Distancia de peldaño

283 mm

Dimensiones del peldaño

28 x 28 mm

Área de soporte según TRBS 2121-2

No

Capacidad de carga

150 kg

Longitud como escalera estándar

3,49 m

Altura vertical como escalera estándar

2,21 m

Altura de trabajo como escalera estándar

3,71 m

Altura de alcance como escalera estándar

4,21 m

Altura de muelle como escalera de tijera (con inclinación de 70°)

3,29 m

Escalera estándar con distancia a la pared: Altura en pie

1,57 m

Escalera estándar con distancia a la pared: Altura de trabajo

3,07 m

Escalera estándar con distancia a la pared: Altura de alcance

3,57 m

Escalera estándar con distancia a la pared: Altura de muelle (con inclinación de 75°)

2,57 m

Longitud como escalera de tijera

1,79 m

Altura vertical como escalera de tijera

1 m

Altura de trabajo como escalera de tijera

2,5 m

Altura de alcance como escalera de tijera

3 m

Longitud de zancada como escalera de tijera

1,16 m

Altura vertical como escalera de tijera

1,7 m

Plataforma de trabajo: Altura en pie

0,93 m

Plataforma de trabajo: Altura de trabajo

2,43 m

Plataforma de trabajo: Altura de alcance

2,93 m

Longitud de la plataforma

1,44 m

Anchura de la plataforma

0,3 m

Dimensión de transporte

0,94 x 0,35 x 0,27 m

Peso de la escalera

13,1 kg

Peso de la plataforma

4,2 kg

Normas

EN 131