Equipo de perforación central DS 300
Equipo de perforación central, DS 300
UNIDAD-PERFORACION-DS-300
Nº de art. 57091140
EAN 4050642429390
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sólida carcasa del motor con asa de transporte protectora fácil de usar de acero inoxidable
La máquina está bien protegida y es cómoda de transportar
Potente motor con caja de cambios de 3 velocidades y pantalla de carga LED
Rápido avance de perforación, ajuste perfecto de la velocidad y ajuste de la fuerza de alimentación al diámetro del orificio.
Protección electrónica contra sobrecarga del motor (EMPS)
Si la perforadora se sobrecarga, la velocidad del motor se reduce electrónicamente seis veces para advertir al operario. Después de la sexta sobrecarga, la perforadora se apaga automáticamente para proteger el motor. Sin embargo, a diferencia de una función de protección térmica, el taladro se puede volver a encender inmediatamente.
El husillo de la máquina lleva un portabrocas combinado con rosca interna de 1/2 pulgadas y rosca exterior de 1 1/4 pulgadas (junto con el adaptador n.º art. 5462 000 002)
Rosca estándar para diámetros de broca más pequeños o más grandes
Pieza de manguera con indicador de caudal de agua incluido
Visualización constante del suministro de agua para perforación en húmedo
Interruptor de seguridad PRCD-S integrado
- Función de seguridad para perforación en húmedo
- No se requiere ningún dispositivo de corriente residual adicional
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Entrada de alimentación | 2400 W |
Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha | 450 U/min(rpm) |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación | 25-300 mm |
Peso de la máquina | 12 kg |
Longitud | 600 mm |
Diámetro de perforación mínimo/máximo en 1.ª marcha, húmedo | 120-300 mm |
Anchura | 270 mm |
Diámetro de perforación mín./máx. 2.ª marcha, húmedo | 60-150 mm |
Altura | 220 mm |
Diámetro de perforación mínimo/máximo en 3.ª marcha, húmedo | 25-80 mm |
Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha | 900 U/min(rpm) |
Velocidad a ralentí máx. 3.ª marcha | 1600 U/min(rpm) |

SP-WRENCH

ADAP-CORONA-(1 1/4IN-M)-(1/2IN-C)

MANGUERA CONTROL DE FLUJO L300MM

LLAVE

LLAVE

CARRO PARA PERFORADORA DS 300