Enrollador de manguera neumático DSA 15
Enrollador neumático con manguera híbrida
CARRETEL MANGUERA RETRACTIL3/8X15MTS
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Carcasa de plástico resistente
La manguera y el mecanismo de bobinado están protegidos contra el polvo y otros contaminantes.
Mangueras de polímero híbrido de alta calidad
- Resistentes al aceite y muy ligeras
- Excelente rendimiento en rangos de temperatura altos y bajos
Mangueras con alta capacidad de flujo
Sin caída de presión para una mayor eficiencia y una mayor reducción de costes.
Se puede montar en las paredes, el techo y el suelo
Para uso universal, sin modificaciones adicionales.
Mecanismo giratorio de 180 grados
Máxima libertad de movimiento y comodidad de funcionamiento
- Las mangueras y los cables en el suelo representan un gran peligro y pueden provocar accidentes.
- Elimine los obstáculos que pueden causar tropiezos en su empresa y ayude a prevenir accidentes (regulaciones de prevención de accidentes).
- Las mangueras que se encuentran constantemente en el suelo o en un banco de trabajo se dañan más fácilmente y deben sustituirse con más frecuencia.
- Los enrolladores de manguera previenen este tipo de riesgo, ya que la manguera solo se desenrolla cuando se utiliza.
Disolventes (como el aceite diésel) podrían dañar la manguera.
Hojas de datos(X)
Longitud de la manguera | 15 m |
Diámetro de la manguera interior | 9,5 mm |
Longitud de la manguera de alimentación | 90 mm |
Conexión de aire comprimido | R 3/8 pulgadas ET |
Longitud de la manguera (desde la bola de tope) | 80 mm |
Diámetro ext. de la manguera | 15,5 mm |
Diámetro interior de la manguera de suministro | 9,5 mm |
Diámetro exterior de la manguera de suministro | 15,5 mm |