Enrollador de manguera de aire comprimido
Enrollador de manguera de aire comprimido
RECOGEDOR MANG. AIRE COMPRIM. 20M
Nº de art. 0699011001
EAN 4011231611480
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Manguera resistente al aceite con conexión axial para enrollarla y desenrollarla durante el uso.
- Enrollador de plástico a prueba de roturas con estructura de tubo de acero galvanizado
- Incluye una conexión rápida manual
- Peso aprox.: 3,5 kg
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud de la manguera | 20 m |
Diámetro de la manguera interior | 9,5 mm |
Diámetro ext. de la manguera | 15 mm |
Anchura | 27 cm |
Material de la carcasa | Acero |