Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Enrollador de manguera de aire comprimido DSA-S

Enrollador manguera aire comprimido segur. DSA-S
REEL-PNHOSE-DSA 18-S-14IN-8MM-L18M

Nº de art. 069908018

EAN 4056807594132

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Enrollador de manguera de aire comprimido DSA-S

Nº de art. 069908018

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Práctico enrollador de manguera de seguridad con manguera de poliuretano de alta calidad para mantener el orden y la seguridad en el lugar de trabajo
  • Trabajo cómodo y seguro

  • La manguera se guía de izquierda a derecha mientras se enrolla para evitar la formación de nudos

  • La función de freno reduce el riesgo de que la manguera dé vueltas sin control en caso de que se suelte de forma involuntaria.

  • La robusta carcasa de plástico cerrada protege la manguera y el mecanismo de enrollado del polvo y otros contaminantes

  • Alta resistencia a la torsión con un peso extremadamente bajo; también presenta resistencia a aceites y disolventes

  • Excelente rendimiento en rangos de temperatura altos y bajos

  • Manguera de poliuretano (PUR) de alta calidad

  • Manguera de alta capacidad de caudal, que incluye, además, una innovadora válvula de conexión en el enrollador

  • Sin caída de presión para una mayor eficiencia y rentabilidad

  • Se puede montar en la pared, el techo o el suelo, ya que la escuadra de montaje garantiza una fijación segura a superficies planas

  • La manguera se puede sustituir sin necesidad de abrir la carcasa
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diseño

Con rosca externa R de 1/4 pulgadas

Longitud de la manguera

18 m

Diámetro de la manguera interior

8 mm

Longitud de la manguera de alimentación

1,5 m

Conexión de aire comprimido

3/8 pulgada BSP

Longitud de la manguera (desde la bola de tope)

25 cm

Diámetro ext. de la manguera

12 mm

Presión máxima

16 bar

Anchura

496 mm

Altura

397 mm

Longitud

190 mm

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 60 °C

Diámetro interior de la manguera de suministro

9,5 mm

Diámetro exterior de la manguera de suministro

13,5 mm

Material de la carcasa

Plástico

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-INT-3/8

x 3 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.