Enrollador de manguera de aire comprimido DSA
Enroll. manguera aire compr., carcasa plástico DSA
ENROLLADOR MANGUERA AIRE COMPRIMID-17M
Nº de art. 069901017
EAN 4047376720749
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Carcasa de plástico hermética y robusta
La manguera y el mecanismo de bobinado están protegidos contra el polvo y otros contaminantes.
Manguera de poliuretano de alta calidad (PUR)
Alta resistencia a la torsión con un peso extremadamente bajo; también presenta resistencia a aceites y disolventes. Excelente rendimiento en rangos de temperatura altos y bajos.
Mangueras con alta capacidad de flujo
Sin caída de presión para una mayor eficiencia y una mayor reducción de costes.
Se puede montar en las paredes, el techo y el suelo
Para uso universal, sin modificaciones adicionales.
Mecanismo giratorio de 300 grados
Máxima libertad de movimiento y comodidad de funcionamiento
Fuerza de resorte ajustable
Permite realizar diferentes ajustes de equilibrio y velocidad.
No adecuado para el uso con agua.
Las mangueras y los cables en el suelo representan un gran peligro y pueden provocar accidentes.
Evite los riesgos de tropiezos en su empresa y ayude a prevenir accidentes (aplicación de las normas de prevención de accidentes).
Los enrolladores de manguera previenen este tipo de riesgo, ya que la manguera solo se desenrolla cuando se utiliza.
Hojas de datos(X)
| Longitud de la manguera | 17 m | 
| Diámetro de la manguera interior | 9,5 mm | 
| Longitud de la manguera de alimentación | 1 m | 
| Conexión de aire comprimido | R 1/4 pulgadas ET | 
| Longitud de la manguera (desde la bola de tope) | 2 m | 
| Diámetro ext. de la manguera | 13,5 mm | 
| Anchura | 110 mm | 
| Altura | 480 mm | 
| Longitud | 480 mm | 
| Condiciones de temperatura mínima/máxima | -20 hasta 60 °C | 
| Diámetro interior de la manguera de suministro | 9,5 mm | 
| Diámetro exterior de la manguera de suministro | 13,5 mm | 
 
						
					
				-MANG.ALIMEN.ENROLLAD.DSA-032010
 
						
					
				CONEXION FIJA 1/4EXT.DIA.INT.9MM
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
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!