Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Enjuague de motores

Limpiamotores lubricante
FLUSHING 500ML

Nº de art. 0893558501
EAN 4062856511761

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Enjuague de motores

Nº de art. 0893558501

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Limpieza y descontaminación del sistema de lubricación del motor.
  • Elimina las gomas, barnices, lías y residuos del aceite usado que se depositan en el cárter y las paredes internas del motor

  • Disolución en partículas sólidas evitando la obstrucción de los canales de lubricación y el tamiz de la bomba de aceite durante la limpieza

  • Evita la contaminación del aceite nuevo, aumentando su tiempo útil y asegurando sus propiedades de protección durante más tiempo

  • Favorece la holgura de todo el sistema de lubricación del motor

  • Contiene aditivo antidesgaste que ayuda a proteger las superficies del motor durante y después de la limpieza

  • No daña las juntas
AvisoNo utilice el producto en motores de vehículos que tengan un alto consumo de aceite lubricante u holgura de cojinetes (motor racheado). Nota: en caso de alta carbonización, se recomienda hacer la limpieza interna mecánicamente (limpieza del pescador).
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónMotores de gasolina, Flex, alcohol, diésel y CNG.
InstruccionesAñada el contenido del paquete en el aceite del motor antiguo a una temperatura normal de trabajo (+- 90 °C)
Deje el vehículo en ralentí durante aproximadamente 15 minutos
Extraiga completamente el aceite antiguo
Cambie el filtro lubricante y coloque y ponga aceite nuevo
Nota: 500 ml es suficiente para 6 litros de aceite
Para motores con una capacidad superior a 6 litros, utilice 1000 ml

Contenido

500 ml

Color

Amarillo, Marrón

Olor/fragancia

Característica

Base química

Aceite mineral

Vida útil desde la producción

24 mes

Densidad

0,8 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Punto intermitente mínimo

60 °C