Engrasador cónico, pulgadas, forma B, ángulo de 45° DIN 71412, forma B, acero cincado, pulgadas
DIN 71412 acero cincado forma B 45° Allen pulgadas
ENG-DIN71412-B-H2-(A3F)-WS14-HEX-R1/4IN
Nº de art. 098654
EAN 4011231917971
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con rosca cónica
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Formulario | B, H2, Hexagonal |
Diámetro nominal (d1) | 1/4 in |
Longitud (l1) | 23 mm |
Ancho de llave (s1) | 14 mm |
Normas | DIN 71412 |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Tipo de rosca | Rosca de tubo cónico externa, Whitworth |
Compatible con RoHS | Sí |