Engine sealing compound neutral silicone HT
Engine sealing compound neutral silicone HT
SILICONA NEGRA HT ALTA TEMP 60G
Nº de art. 089332200
EAN 4046777382433
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
NEUTRAL SILICONE HT is ideal for sealing, sealing and caulking joints at temperatures of up to +316ºC, with temperature peaks of up to +350°C, for the most diverse applications in the mechanical area
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
| Contenido | 60 ml | 
| Base química | Silicona | 
| Velocidad de curado completo | 3 m/s | 
| Color | Negro | 
| Olor/fragancia | Característica | 
| Peso del contenido | 60 g | 
| Tiempo mínimo de formación de piel | 3 min | 
| Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 315 °C | 
| Temperatura de procesamiento mínima/máxima | -62 hasta 315 °C | 
| Vida útil desde la producción | 18 mes |