Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Eliminador de óxido Rost Off Mechanic 300ml - ROST OFF MECHANIC 300ML
´
Eliminador de óxido Rost Off Mechanic 300ml - ROST OFF MECHANIC 300ML - 1

Eliminador de óxido Rost Off Mechanic 300ml

Eliminador de óxido Rost Off MECHANIC
ROST OFF MECHANIC 300ML

Nº de art. 0890200301

EAN 4065746307277

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Eliminador de óxido Rost Off Mechanic 300ml

Nº de art. 0890200301

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Desengripa, lubrica y protege piezas metálicas, como tuercas, pernos, válvulas, cerraduras, bisagras, etc. Facilita el montaje y desmontaje de piezas metálicas.

Multipropósito


  • Se puede utilizar en todo tipo de herramientas, máquinas, equipos industriales, instrumentos, cables, cadenas, candados, ejes y poleas

  • No daña las piezas de goma o plástico

  • Buena capacidad para desincrustar el óxido

  • Protege contra la corrosión


Óptimo desempeño en cualquier situación


  • Alto poder de penetración

  • Excelente capilaridad

  • Buen poder adhesivo en las superficies

  • Buen poder lubricante evitando fricciones y bloqueos
Aviso

Conservar el producto cerrado y en su embalaje original. Almacenar lejos del sol, la lluvia y lejos de fuentes de ignición, chispas y llamas. Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales. No almacenar con alimentos, bebidas o medicamentos, incluso aquellos destinados a animales. No almacenar en un lugar con excesiva humedad y temperatura superior a +50°C.

Todos los datos y especificaciones mencionados aquí, así como las recomendaciones presentadas, están respaldados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y en vista de la gran variedad de materiales en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, siempre recomendamos la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estos motivos, cualquier aplicación del producto se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y Würth Chile no se hace responsable de ninguna pérdida o daño, directo o indirecto resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Agite la lata antes de usar. Aplicar el producto a una distancia aproximada de 20 cm y dejar actuar. En lugares de difícil acceso, use la cánula que se incluye en el paquete. Si es necesario, repita la operación y extienda el tiempo de acción.

Contenido

300 ml

Base química

Aceite mineral

Vida útil desde la producción

36 mes