Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Eliminador de óxido RUST OFF ICE PLUS Efecto de agrietamiento a baja temperatura con choque frío único - ROST OFF ICE PLUS, 400 ML
´
Eliminador de óxido RUST OFF ICE PLUS Efecto de agrietamiento a baja temperatura con choque frío único - ROST OFF ICE PLUS, 400 ML - 1

Eliminador de óxido RUST OFF ICE PLUS Efecto de agrietamiento a baja temperatura con choque frío único

Eliminador de óxido Rost Off Ice Plus
ROST OFF ICE PLUS, 400 ML
ROST-OFF

Nº de art. 0893241060
EAN 4099617000929

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Eliminador de óxido RUST OFF ICE PLUS Efecto de agrietamiento a baja temperatura con choque frío único

Nº de art. 0893241060

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El efecto de agrietamiento a baja temperatura con un choque térmico único de hasta -60°C afloja incluso las conexiones roscadas más atascadas

Efecto de agrietamiento


  • El choque térmico en frío provoca la contracción térmica de los componentes que vayan a aflojarse y causa microagrietamiento de la capa de corrosión.


Propiedades de fluidez altamente eficaces


  • Aceite penetrante altamente eficaz apto para usarse a bajas temperaturas. Penetra por los huecos y facilita la eliminación mediante aditivos de nitruro de boro lubricantes.


Protección ante la corrosión de larga duración


  • Sus potentes aditivos protegen contra la corrosión en caso de producirse condensación y permiten conservar la superficie de manera prolongada.


Cabezal de pulverización multifunción para aplicar el producto en un punto exacto y por una superficie amplia

Aviso

Sin microplásticos

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para aflojar sin dañar conexiones roscadas muy oxidadas, atascadas y persistentes en turismos, camiones, máquinas agrícolas y de construcción, montajes y dispositivos.

Instrucciones

Retire la mayor cantidad posible de suciedad gruesa. Agite el bote antes de usar. Pulverice directamente sobre las piezas atascadas a la menor distancia posible. Para obtener los mejores resultados posibles, repita el proceso 2-3 veces.

Contenido

400 ml

Contenedor

Bote de aerosol

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C

Condiciones de temperatura máxima

40 °C

Viscosidad de la base de aceite cinemática

23

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C

Base química

Éter dimetílico

Sin silicona

Vida útil desde la producción

24 Monate

Sin AOX

Sin resina

Sin ácidos

Sin hexano