Eliminador concentrado de resina HEK 5000
Eliminador concentrado de resina, HEK 5000
LIMPIADOR-DE-RESINA-5L
Nº de art. 0893611
EAN 4056807625096
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ideal para la limpieza rápida de hojas de sierra para sierras circulares fijas y de mano, hojas planas y cabezales fresadores.
Las superficies pintadas de fundición de hierro pueden disolverse ligeramente. Utilice un cepillo de pintura de nailon o plástico para la limpieza, o limpie con un cepillo en un baño de inmersión. Evítese el contacto con materiales que contengan aluminio. Limpie los residuos de la superficie tratada con un paño.
Contiene hidróxido de potasio.
Nota: No utilice este producto en aluminio.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
El HEK 5000 se ha desarrollado especialmente para la limpieza y aflojamiento de residuos de resina de hojas de sierra circulares de mano, hojas de sierra circulares para uso estacionario, cuchillas planas y cabezales fresadores.
Diluya con agua a una proporción de 1:2 antes de su uso.
Contenido | 5 l |
Olor/fragancia | Inodoro |
Color | Incoloro |
Base química | Hidróxido de potasio |
Valor de pH/condiciones | 9 / a 20°C |
Densidad/condiciones | 1,18 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Biodegradable | Sí |
Sin AOX | Sí |