ERGOPOWER SATURN
Lámpara portátil LED a batería Ergopower SATURN
LÁMPARA DE MANO - ERGOPOWER SATURN
Nº de art. 0827950200
EAN 4099618366161
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alta flexibilidad a través de 2 ganchos ocultos en la parte trasera.
La empuñadura se puede girar 360° y 180° en 2 direcciones diferentes.
Fuerte imán en la parte inferior para fijarla a superficies metálicas.
Una salida USB-A para usarla como batería portátil para emergencias.
Salida continua y estable de lúmenes (500 lm) con batería de 2600 mah.
Salida de 2 pasos para la luz principal (4 W), y también con luz superior (2 W)
- Luz principal: 500 lm (2 h)/200 lm (5 h)
- Luz superior: 180 lm (6 h)
IP54/IK07
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tiempo de carga | 3,5 h |
Resistente a impactos | IK07 |
Clase de protección IP | IP 54 |
Tensión nominal | 3,7 V |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2600 mAh |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Tipo de conexión | USB tipo C |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -10 hasta 40 °C |
Longitud x anchura x altura | 50 x 47 x 269 mm |