Disolvente para inyectores Injector-EX
Disolvente para inyector Injector-EX
INJECTOR EX 250ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Producto especial para aflojar inyectores y bujías en conjuntos de componentes y motores
- Acción suave: las uniones atascadas pueden aflojarse sin aplicación de una fuerza notable ni usar herramientas
- El producto tiene un efecto duradero y penetra profundamente y, de este modo, garantiza unos resultados de trabajo óptimos
Tecnología de microfluidos KENA®
- Las excelentes características de fluidez de este producto facilitan su penetración profunda
- Permite aflojar de manera eficaz inyectores y bujías con un alto grado de contaminación
- Su efecto se ve potenciado gracias a su evaporación lenta: el óxido se transforma y la contaminación se disuelve
- Aplicación altamente rentable
Inocuo para las personas y el medio ambiente
Gracias a sus ingredientes activos altamente eficientes, suaves y respetuosos con el medio ambiente
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Producto especial para aflojar boquillas de inyección, inyectores y bujías oxidados y corroídos en motores y conjuntos de componentes.
Contenido | 250 ml |
Color | Incoloro |
Olor/fragancia | Afrutado |
Base química | Tensioactivos, éster |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Densidad | 0,843 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!