Discos laminados de alta densidad para acero
Disco abrasivo laminado corindón esp. HD, Red Line
DISCO FLAP 90 LAMINAS G120 FIBRA
REDSTRIPE
Nº de art.
0579581311
EAN 4056807041520
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Disco laminado resistente y de alta densidad para cuando se necesite una capacidad de rectificado mayor.
- Posibilidad de prolongar la vida útil del producto en hasta un 20 %
- en comparación con los discos laminados convencionales con paño de alúmina, gracias al mayor número de láminas.
- Óptima capacidad de rectificado con una vida útil más prolongada.
- Alta resistencia a la rotura.
- Cumple con los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN 12413.
- Tejido abrasivo de alúmina calcinada.
- Disco de soporte de fibra de vidrio.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónDiscos laminados para acero. Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura.
Diámetro (Ø) | 115 mm |
Orificio de perforación | 22,23 mm |
Tamaño del grano | 120 |
Diseño | Abovedado |
Material del disco de soporte | Tejido de vidrio |
Máxima velocidad de rotación | 13300 U/min(rpm) |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio (corindón) |