Discos diamantados de corte PRO HD
Disco de diamante PRO HD segmentado
DISCO DIAMANTADO 230 PRO-HD SEGMENTADO
Nº de art. 0668128230
EAN 4061975885067
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Los discos diamantados de corte PRO HD, poseen excelente relación entre duración, velocidad y poder de corte, resultando un desempeño por encima de la media. Son constituidos por un núcleo de acero de elevada calidad y segmentos o coronas formados por una liga metálica balanceada, impregnada con diamantes de alta calidad que otorgan al disco una larga vida útil.
- Excelente relación durabilidad, velocidad y poder de corte.
- Estabilidad en el corte: núcleo de alta calidad
- Larga vida útil: liga metálica balanceada con diamantes de alta calidad.
- Discos especiales para cortes de 45° o media escuadra.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Uso óptimo: Granito, Hormigón, Albañilería
Uso razonable: Pizarra, Piedras calcáreas, Piedras en general, Ladrillos sólidos
Utilizado en máquinas portátiles eléctricas y neumáticas para cortes de piedras ornamentales naturales.
Utilización en máquinas estacionarias multi bordes (180 y 230 mm).
Instrucciones· Seguir las indicaciones del montaje y ajuste del disco, exactamente lo especificado en el manual de instrucciones de la máquina por su fabricante.
· Utilizar refrigeración al agua para la maximización del desempeño del disco en cuanto a su rendimiento y calidad del corte y vida útil.
· Los discos diamantados de corte pueden ser utilizados sin agua, sufriendo una importante reducción en su desempeño.
· Realizar cortes rectilíneos, sin presión excesiva y dentro del limite de rotación indicada por el disco, conforme la funcionalidad de la máquina. Respetar la dureza y resistencia presentada por el material a ser cortado.
· Utilizar refrigeración al agua para la maximización del desempeño del disco en cuanto a su rendimiento y calidad del corte y vida útil.
· Los discos diamantados de corte pueden ser utilizados sin agua, sufriendo una importante reducción en su desempeño.
· Realizar cortes rectilíneos, sin presión excesiva y dentro del limite de rotación indicada por el disco, conforme la funcionalidad de la máquina. Respetar la dureza y resistencia presentada por el material a ser cortado.
Diámetro (Ø) | 230 mm |
Máxima velocidad de rotación | 6600 U/min(rpm) |