Disco de rueda de rectificado para acero
Disco de rectificado para acero Red Line
DISCO DESBASTE 230X7X22,23
Nº de art. 0669260237
EAN 4053479371030
Inicia sesión o regístrate para ver los precios


Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistente rueda de rectificado con valores de alto rendimiento.
Reforzado con tejido de alta calidad
- Con refuerzo de fibra
- Permite una resistencia mínima a la fractura
Pegado de resina sintética
- Las ruedas son resistentes a los impactos
- Apto para acero y hierro
Funcionamiento en frío
- Bajo nivel de ruido
- Genera poco polvo
Capacidad de rectificado óptima
- Larga vida útil
- Alta resistencia a la ruptura
Cumple con los requisitos de seguridad máximos
Estándar europeo EN12413
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónSe utiliza para rectificar bordes, cordones de soldaduras y superficies.
Diámetro x grosor | 230 x 70 mm |
Orificio de perforación | 22,23 mm |
Máxima velocidad de rotación | 6600 U/min(rpm) |
Material a procesar | Acero |
Velocidad circunferencial máxima | 80 m/s |