Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Disco de lija Flap para vidrio

Disco laminado para vidrio, plato fibra de vidrio
DISCO FLAP P/VIDRIO 115MM G100

Nº de art. 0578313019
EAN 4066443067723

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco de lija Flap para vidrio

Nº de art. 0578313019

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 5 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Disco flap para el desbaste de granito, piedras naturales y vidrio.

Alto poder de desbaste con mayor disipación de calor.


  • Producido con granos abrasivos de carburo de silicio

  • Base ligera y resistente de fibra de vidrio

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para trabajos en materiales tales como: vidrio, fibra de vidrio, piedra, mármol, granito, entre otros.

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

LENTES SEGURIDAD TRENDUS INCOLORO

Diseño integral para ofrecer la máxima protección lateral.
x 1 unid.

GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T7

Guantes extremadamente ligeros y flexibles con una destreza y sensibilidad superiores en las puntas de los dedos
x 12 unid.

Unidad de embalaje

La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.

Formación del código de producto

El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Información sobre precios

Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades

Cantidad

La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas