Disco de corte para acero inoxidable
Disco de corte para acero inoxidable Red Line
DISCO DE CORTE 230X1,9X22,23MM
Nº de art. 0669230231
EAN 4061975889690
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistente disco de corte con valores de alto rendimiento.
- Óptima capacidad de rectificado con una larga vida útil
- Alta resistencia a la ruptura
- Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)
- Cumple los requisitos máximos de seguridad conforme al estándar europeo EN 12413
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para corte de materiales macizos, tubos, perfiles y chapas de acero inoxidable.
Diámetro x grosor | 230 x 1,9 mm |
Orificio de perforación | 22,23 mm |
Diseño | Rectos |
Máxima velocidad de rotación | 6600 U/min(rpm) |
Velocidad circunferencial máxima | 80 m/s |
Material a procesar | Acero inoxidable |