Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Disco de corte para acero inoxidable

Disco de corte para acero inoxidable Red Line
DISCO DE CORTE 115X1,6X22,23MM
REDSTRIPE

Nº de art. 0669230116
EAN 4066443135880

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Disco de corte para acero inoxidable

Nº de art. 0669230116

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Resistente disco de corte con valores de alto rendimiento.
  • Óptima capacidad de rectificado con una larga vida útil

  • Alta resistencia a la ruptura

  • Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)

  • Cumple los requisitos máximos de seguridad conforme al estándar europeo EN 12413
  • Norma europea EN 12413
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para corte de materiales macizos, tubos, perfiles y chapas de acero inoxidable.

Diámetro

115 mm

Diámetro x grosor

115 x 1,6 mm

Grosor

1.6 mm

Orificio de perforación

22.23 mm

Diseño

Rectos

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas