Disco de corte para acero inoxidable
Disco de corte para acero inoxidable Red Line
DISCO DE CORTE 350X3X25,4MM
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistente disco de corte con valores de alto rendimiento.
- Óptima capacidad de rectificado con una larga vida útil
- Alta resistencia a la ruptura
- Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)
- Cumple los requisitos máximos de seguridad conforme al estándar europeo EN 12413
- Norma europea EN 12413
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para corte de materiales macizos, tubos, perfiles y chapas de acero inoxidable.
| Diámetro | 350 mm | 
| Diámetro x grosor | 350 x 3,0 mm | 
| Grosor | 3,0 mm | 
| Orificio de perforación | 22,23 mm | 
| Diseño | Rectos | 
| Máxima velocidad de rotación | 4400 U/min(rpm) | 
| Velocidad circunferencial máxima | 80 m/s |