Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Disco de corte para acero inoxidable FIRE CUT

DISCO CORTE INX FIRECUT 115X1.6X22.2

Nº de art. 0669511516

EAN 4066443023996

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Disco de corte para acero inoxidable FIRE CUT

Nº de art. 0669511516

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 25 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El disco de corte Fire Cut fue desarrollado para cortar acero inoxidable y hierro, con excelentes resultados en chapas, perfiles y materiales macizos. Funciona con todos los tipos de máquinas portátiles tipo amoladora, respetando siempre las velocidades periféricas recomendadas. Disco fabricado con abrasivos, resinas y mayas de fibra de vidrio de alta calidad.
  • Gran velocidad de corte.

  • Larga duración.

  • Mínima formación de rebarbas.

  • Proporciona cortes rápidos con baja producción de calor.

  • Excelente velocidad de trabajo y perfecta estabilidad dinámica del disco.

  • Perfecta terminación en tubos, chapas, perfiles y hojas metálicas.

  • Mínimo desperdicio de material debido al bajo espesor de los discos.

  • Estructura reforzada con malla de fibra de vidrio.

  • Corte fácil, rápido y preciso, sin rebarbas.

  • Corte en acero inoxidable, acero de aleación y metales no ferrosos.

  • Mínimo desperdicio de material.

  • Baja producción de calor durante el corte.

  • Menor consumo de energía (máquina).

  • Menor liberación de olor y humo.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Indicado principalmente para acero inoxidable, aunque también puede ser utilizado en acero carbonado, acero de aleación, piezas galvanizadas y metales no ferrosos.


Corte en tubos de plomería, conductos de aire, perfiles en U para yeso acartonado, chapas metálicas, tubos macizos y cables de acero entre otros.


Adecuados para máquinas portátiles tipo amoladora.

Diámetro x grosor

115 x 1,6 mm

Orificio de perforación

22,2 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas