Disco de corte para acero inoxidable FIRE CUT
Disco de corte para acero inox. FIRE CUT
DISCO CORTE INX FIRECUT 115X1.0X22.2
Nº de art. 0669511510
EAN 4066443024313
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El disco de corte Fire Cut fue desarrollado para cortar acero inoxidable y hierro, con excelentes resultados en chapas, perfiles y materiales macizos. Funciona con todos los tipos de máquinas portátiles tipo amoladora, respetando siempre las velocidades periféricas recomendadas. Disco fabricado con abrasivos, resinas y mayas de fibra de vidrio de alta calidad.
- Gran velocidad de corte.
- Larga duración.
- Mínima formación de rebarbas.
- Proporciona cortes rápidos con baja producción de calor.
- Excelente velocidad de trabajo y perfecta estabilidad dinámica del disco.
- Perfecta terminación en tubos, chapas, perfiles y hojas metálicas.
- Mínimo desperdicio de material debido al bajo espesor de los discos.
- Estructura reforzada con malla de fibra de vidrio.
- Corte fácil, rápido y preciso, sin rebarbas.
- Corte en acero inoxidable, acero de aleación y metales no ferrosos.
- Mínimo desperdicio de material.
- Baja producción de calor durante el corte.
- Menor consumo de energía (máquina).
- Menor liberación de olor y humo.
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Indicado principalmente para acero inoxidable, aunque también puede ser utilizado en acero carbonado, acero de aleación, piezas galvanizadas y metales no ferrosos.
Corte en tubos de plomería, conductos de aire, perfiles en U para yeso acartonado, chapas metálicas, tubos macizos y cables de acero entre otros.
Adecuados para máquinas portátiles tipo amoladora.
| Diámetro | 115 mm | 
| Diámetro x grosor | 115 x 1,0 mm | 
| Grosor | 1,0 mm | 
| Orificio de perforación | 22,2 mm |