Disco de corte para acero
Disco de corte para acero Red Line
DISCO CORTE AZUL ACERO 115X1.6X22.2
Nº de art. 0669201151
EAN 4066443067730
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistente disco de corte con valores de alto rendimiento.
- Óptima capacidad de rectificado con una larga vida útil.
- Alta resistencia a la rotura.
- Cumple con los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN 12413.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónPara corte de materiales macizos, tubos, perfiles y chapas metálicas.
Diámetro | 115 mm |
Diámetro x grosor | 115 x 1,6 mm |
Grosor | 1,6 mm |
Orificio de perforación | 22,23 mm |
Diseño | Rectos |
Máxima velocidad de rotación | 13300 U/min(rpm) |
Velocidad circunferencial máxima | 80 m/s |