Potenciador del rendimiento de la caja de cambios
Aditivo para engranajes, tratamiento trans. manual
TRATAMIENTO-TRANSMISION-MANUAL-125ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Lubricante de alto rendimiento
- Reduce el desgaste por medio de la tecnología OMC2
- Estabiliza la viscosidad
- Ralentiza el deterioro del aceite
- Protege de la corrosión
- Alarga la vida útil de los componentes
- Garantiza cambios de marcha limpios y precisos
- Reduce los ruidos producidos por la fricción
Concentrado de agente activo según las especificaciones internacionales
Para una carga de presión máxima
No apto para aceites de poliglicol
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, así como de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, la prestación de dicho servicio no implicará la asunción de ninguna responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Se usa cuando hay ruidos procedentes de la caja de cambios, en caso de problemas de cambio de marchas y como medida preventiva cada vez que se cambia el aceite para engranajes y cada vez que se repara la caja de cambios.
Adecuado para aceites de transmisión minerales y sintéticos.
Enrosque la manguera de llenado y añada el contenido del bote al aceite para caja de cambios inclinando la válvula. La cantidad de potenciador de rendimiento no debe superar el 10 % del volumen total de aceite de la transmisión. El contenido de un bote es suficiente para 2,5 litros de aceite para caja de cambios.