Disco de corte para acero
Disco de corte para acero Red Line
DISCO CORTE ACERO 230X2.5X22.2MM
REDSTRIPE
Nº de art.
0669202325
EAN 4053479365480
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistente disco de corte con valores de alto rendimiento.
- Óptima capacidad de rectificado con una larga vida útil.
- Alta resistencia a la rotura.
- Cumple con los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN 12413.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónPara corte de materiales macizos, tubos, perfiles y chapas metálicas.
Diámetro | 230 mm |
Grosor | 2.5 mm |
Orificio de perforación | 22.23 mm |
Diseño | Rectos |
Máxima velocidad de rotación | 6600 U/min(rpm) |
Velocidad circunferencial máxima | 80 m/s |