Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Disco de corte para acero

Disco de corte para acero Red Line
DISCO CORTE ACERO 180X2.5X22.2MM

Nº de art. 0669201825
EAN 4053479365466
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Disco de corte para acero

Nº de art. 0669201825

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 25 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Resistente disco de corte con valores de alto rendimiento.
  • Óptima capacidad de rectificado con una larga vida útil.

  • Alta resistencia a la rotura.

  • Cumple con los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN 12413.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónPara corte de materiales macizos, tubos, perfiles y chapas metálicas.

Diámetro

180 mm

Diámetro x grosor

180 x 2,5 mm

Grosor

2,5 mm

Orificio de perforación

22,23 mm

Diseño

Rectos

Máxima velocidad de rotación

8500 U/min

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s