Disco de corte de alta velocidad Para acero
Disco de corte para acero Speed
DISC CORT-COMB-ACE-GD-ST1,0-BO22,2-D11
ZEBRA


Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Tiempos de corte muy rápidos
- Muy fino para cortes precisos, casi sin rebabas ni vibraciones (superficies de corte muy limpias y frías)
- Muy fácil de usar y garantiza procesos muy sencillos tanto para el usuario como para la máquina
- Excelente resistencia a roturas
- Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente
- Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada
- Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte
- Utilice únicamente discos que no estén dañados
- No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.
- Aplique la presión de contacto correcta
- Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina
- Para obtener más información, consulte la documentación del producto
Cumple con los requisitos de seguridad más exigentes de la norma europea EN 12413 y la OSA (Organización para la seguridad de loa abrasivos)
Hojas de datos(X)
- Especialmente adecuado para acero
- Especialmente adecuado para tuberías y perfiles de paredes delgadas, chapas metálicas finas, paneles de carrocería, etc.
Versatilidad (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Capacidad de corte (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Calidad de corte (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Diámetro | 115 mm |
Diámetro x grosor | 115 x 1,0 mm |
Grosor | 1.0 mm |
Orificio de perforación | 22.23 mm |
Diseño | Rectos |
Máxima velocidad de rotación | 13300 U/min |
Velocidad circunferencial máxima | 80 m/s |