Velocidad del disco de corte Para acero inoxidable
Disco de corte para acero inoxidable Speed plus
D.CORTE SPEED INOX D76X1X10
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Muy buen rendimiento de corte con una larga vida útil
- Tiempos de corte muy rápidos
- Muy fino para cortes precisos, casi sin rebabas ni vibraciones (superficies de corte muy limpias y frías)
- Muy fácil de usar y garantiza procesos muy sencillos tanto para el usuario como para la máquina
- Excelente resistencia a roturas
Aviso
- Almacenamiento: en seco, a 20 °C de temperatura ambiente
- Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada
- Utilice siempre un dispositivo de protección adecuado para realizar trabajos de corte
- Utilice únicamente discos que no estén dañados
- No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.
- Aplique la presión de contacto correcta
- Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina
- Para obtener más información, consulte la ficha técnica del producto
- Adecuado para KWU clase II (por ejemplo, construcción de tubos y reactores)
- Cumple con los requisitos de seguridad más exigentes de la norma europea EN 12413 y la OSA (Organización para la seguridad de los abrasivos)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Producto apto para acero y especialmente para acero inoxidable
- Especialmente indicado para tuberías y perfiles de paredes delgadas, chapas metálicas finas, paneles de carrocería, etc.
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Capacidad de corte (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos) | 3 puntos de 4 |
Calidad de corte (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Diámetro x grosor | 76 x 1,0 mm |
Orificio de perforación | 10,0 mm |
Diseño | Rectos |
Máxima velocidad de rotación | 20100 U/min(rpm) |
Velocidad circunferencial máxima | 80 m/s |
Material a procesar | Acero inoxidable |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!